曜日別特売

家具調こたつ 折れ脚タイプ

家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)家具調こたつ 折れ脚タイプ - YAMAZEN(山善)

脚を折りたたんで隙間に収納可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。使いやすい折れ脚タイプで場所を取らずに収納できます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。

用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。オールシーズン/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/長方形/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/新生活/家具調/折れ脚/コンパクト/和室/和風消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)型番(ヒーター)MSU-501H電源コード(m)約3保証期間1年電源コード中間入切スイッチ内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44757906GKL-F1052(MB)繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工16.7105×75×38
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44757915GKL-F1202(MB)天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木17.2120×80×38
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする