曜日別特売

Satto(サット) タイルブラシ

Satto(サット) タイルブラシ - CONDOR(山崎産業)

三角ヘッドでコーナーなどスミズミまで洗える。
使いやすさUP!角度調整付
別売:SATTO アルミハンドルを使うとかがまずお掃除できて便利です。

長さ(mm)210幅(mm)90質量(g)202シリーズSatto(サット)材質(ブラシ部)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×210材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ヘッド)ポリプロピレン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790928-
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする