CONDOR(山崎産業)
コンドル ラバーカップ洋式 ケース付
トイレのつまりとり。スッキリ収納。
トイレの詰まりを強力吸引。
洋式・和式水洗いトイレ用
用途
洋式・和式用
材質
ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム
質量(g)
585
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×163×670
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790964
-
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください