CONDOR(山崎産業)
コンドル ラバーカップ短柄 ケース付
コンパクトなトイレ用つまりとり。
キレイにかわいく収納。
出し入れ簡単コンパクト収納。
カップが浮いているので乾きが良く衛生的。
洋式・和式兼用。小便器・床排水口に
ケース付きで床清潔
用途
洋式・和式兼用。小便器・床排水口に
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ケース:ポリプロピレン(抗菌加工)、カップ:合成ゴム
質量(g)
520
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×161×510
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790980
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください