CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) ブルーム
プロ仕様のしなやか馬毛入りで、みじんホコリもしっかり掃き取る。
ハンディーで使えば階段や下駄箱の中もラクラクお掃除。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと立ったままラクにお掃除できます。
用途
玄関・ベランダの掃き掃除に
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン・ポリエステル・馬毛
長さ(mm)
230
質量(g)
95
シリーズ
Satto(サット)
幅(cm)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×22×230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44791068
-
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください