曜日別特売

Satto(サット) チリトリ

Satto(サット) チリトリ - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) チリトリ - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) チリトリ - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) チリトリ - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) チリトリ - CONDOR(山崎産業)Satto(サット) チリトリ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

やわらか先ゴムつきで床面にピッタリフィット。
ギザギザの歯でブルームの綿ぼこりなどのからみをかき落とす。
Satto(サット) ブルームとセットしてスリムに収納することができます。

材質本体:ポリプロピレン、先ゴム:エラストマー樹脂ブラウン質量(g)165種類ダストパンシリーズSatto(サット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×345×95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791086-
400
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44791086
2025-10-25
用途: 内装工事のとき
ハチナホーム建設業・工事業

先がゴム有りで細かいチリもストレスなく拾ってくれるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする