フットコントローラー式電動ミシン

フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)

カンタンだけどしっかり機能。
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。
針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。
厚物生地の重ね縫いもOK。
水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。
袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。
軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。
模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー材質ABS樹脂他形状水平全回転釜質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)45機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様11内容量1台
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針ではで使用できません。
※操作はフットコントローラーのみで、本体にスタート・ストップボタンはありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792940JN508DX-2B
22,545
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする