曜日別特売

レザークラフト電動ミシン

レザークラフト電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)レザークラフト電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)レザークラフト電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)レザークラフト電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)レザークラフト電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)

厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。
厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。
糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。
耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。
頑丈なアルミダイキャストボディ。
両手が自由に使えるフットコントローラー式。
LED手元ライト搭載。
皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。

用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直半回転釜質量(kg)7.6電源(V)100消費電力(W)55機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792949LC7700K
45,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする