曜日別特売

ロックミシン 衣縫人

ロックミシン 衣縫人 - ベビーロックロックミシン 衣縫人 - ベビーロックロックミシン 衣縫人 - ベビーロックロックミシン 衣縫人 - ベビーロックロックミシン 衣縫人 - ベビーロック

便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。
空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し)
針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。
レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り)
送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。
カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。
ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。
使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。

用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792967BL501
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする