コンピュータミシン エクシード

コンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKIコンピュータミシン エクシード - JUKI

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。
針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。
独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。
手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。
自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。
ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。
モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。
押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。
レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)

用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291内容量1台
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針ではで使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作方法
スピード調節
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792976HZL-F300JP手元スイッチ(フットコントローラーは別売)本体レバー式(フットコントローラーは別売)40
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
44792985HZL-F400JP手元スイッチもしくはフットコントローラー本体レバーもしくはフットコントローラー80
164,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
44792994HZL-F600JP手元スイッチもしくはフットコントローラー本体レバーもしくはフットコントローラー225
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする