曜日別特売

梱包用 布カラーテープ

梱包用 布カラーテープ - ホリコー梱包用 布カラーテープ - ホリコー梱包用 布カラーテープ - ホリコー梱包用 布カラーテープ - ホリコー梱包用 布カラーテープ - ホリコー梱包用 布カラーテープ - ホリコー梱包用 布カラーテープ - ホリコー

段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ

用途梱包用基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22タック(ボールNo.)15主な用途梱包用粘着力(N/25mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※養生用の粘着テープではありませんので、糊が残る場合があります。
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※ 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792635NT-00748
オープン
339
373(税込)
当日出荷
44792644NT-007100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
44792660NT-00748
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792669NT-007100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
44792678NT-00748
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792687NT-007100
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792696NT-00748
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792705NT-00748
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792714NT-00748
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
44792730NT-00748
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする