HIOKI(日置電機)
マルチプレクサモジュール(2線式/4線式)
2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応
用途
SW1001、SW1002用
仕様
最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V
付属品
取扱説明書×1
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.5×110×257
接点方式
アーマチュアリレー
結線方式
2線式または4線式
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャネル数
22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式)
切替時間
11ms(測定時間含まず)
校正証明書
付き
内容量
1台
注意
※SW9001のコネクタおよび測定ケーブル(マルチプレクサモジュール⇔測定対象)は、お客様にてご用意ください。適合コネクタSW9001用:DD-50SF-N(日本航空電子工業社製)※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44793789
SW9001(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
¥
102,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください