曜日別特売

マルチプレクサモジュール(4端子対)

マルチプレクサモジュール(4端子対) - HIOKI(日置電機)マルチプレクサモジュール(4端子対) - HIOKI(日置電機)

4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応

用途SW1001、SW1002用仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V付属品取扱説明書×1質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き内容量1台
注意
※SW9002のコネクタおよび測定ケーブル(マルチプレクサモジュール⇔測定対象)は、お客様にてご用意ください。適合コネクタSW9002用:DC-37SF-N(日本航空電子工業社製)※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44793807SW9002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
126,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする