MCC(MaxClean)
PUパーム手袋(10双入)
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約17
機能
防塵性
コーティング
手の平
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795846
MAX-7004-SS
SS
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44795855
MAX-7004-S
S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44795864
MAX-7004-M
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44795880
MAX-7004-L
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44795889
MAX-7004-LL
LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る