曜日別特売
モノタロウ

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 - モノタロウ電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 - モノタロウ
(33件のレビュー)

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。

用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年内容量1台
取扱説明書:(4.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池は付属しておりません、別売りです。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298351CAWA2310×55
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45249769CAWA310×22
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45249769CAWA78856715W-711 WHCAWA 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 78856715壁掛け 電波時計 ダブルリンクMAG(ノア精密)1台
5,998
税込6,598
ナショナルブランドの直径約3cm大きい、類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07298351
2026-02-25
用途: 壁掛け
卸売・小売業

教室および職員室の環境管理のために導入しました。
まず、温度・湿度表示付きなので、子どもたち自身が教室環境を意識するようになりました。「今日は乾燥しているね」「少し換気しようか」といった声かけが自然に増え、環境への関心が高まっています。
電波時計機能で常に正確な時刻が表示されるため、チャイムとのズレがありません。これが思った以上に効果的で、生徒が「あと何分で授業開始か」を正確に把握できるようになりました。
実際に、朝の着席遅れや授業開始時の遅刻が目に見えて減りました。
これまでは微妙な時計のズレが言い訳(?)になることもありましたが、今は「時計が正しい」という共通認識ができ、時間への意識が高まったと感じます。

2025-12-11
用途: 職場の居室の時間確認
教育・研究機関

職場の居室の壁掛け時計が使用不能になったため買い換えました。時計としては十分です。スマホやパソコンのデジタル時計が目の前にあっても、時間感覚がわかりやすいアナログ時計も欠かせません。せっかくなので室内の温湿度も確認できたらとこちらを選びましたが温湿度計は残念ながら活用できていません。夏季(外気は35度近く)のとき、冷房を効かせた室内(26℃設定で十分に冷気がいきわたっている)に設置された時計の表示は31℃。机上に置くと26℃くらいに下がるものの、壁にかけるとまた30℃超になりました。日差しが当たるような場所ではないので、よくわかりませんが、壁ごしに廊下の室温の影響を受けたのでしょうか?

対象商品 : 07298351
2026-02-10
用途: 家の壁かけに
製造業

家を壁掛け用に購入しました。
以前から電波時計は気になってましてコスト的に良かったので購入しました
電池が無くなるまで時間合わせしなくて良いのが最高!

2026-02-12
用途: 作業エリア内の温度管理
富士フイルムシステムサービス株式会社サービス業

体感温度は個人によると大きな違いが出てくる事があるので、客観的な判断ができるようにと購入をしました。
乾燥続きの中、湿度計がある事で作業エリア内の現状を把握する事が出来ました。

対象商品 : 07298351
2025-12-02
用途: ガレージ用に

時間だけでなくカレンダーと温度湿度計も兼ねる為大変便利。時計は電波時計で狂うことがないのも安心。安いし壊れたとしても確実にリピ買いします。

2026-02-19
用途: 工場の壁に
製造業

必要な機能が備わっている上にシンプルで見やすい。
価格も手ごろでした。

2025-12-18
用途: 工場の設備品
サービス業

アナログの文字は分かりやすいが、2mちょっと上ほどの高さに設置しているがデジタル表示の暦・温度・湿度はまっすぐな角度ではないと文字が薄くて見えにくい。

1が参考にしています
2026-01-20
用途: 常時
医療・福祉・介護関連業

電波の受けとり感度が低い感じを受けたが、そのほかは十分に満足できるレベルにある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする