曜日別特売

テレビ台スペーサー

テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)テレビ台スペーサー - YAMAZEN(山善)

テレビの下に設置することで目線を少し上げられるテレビ台スペーサー。収納スペースも増やせるすきまグッズ。テレビ薄型32インチまで対応。
中央に補強柱があり、しっかりとした耐荷重20kg構造。配線のラクなオープンタイプ。片側は約44cm、もう一方は約22cmで、デッキやゲーム機の定位置確保をサポート。ポールをねじって棚板をとめるだけの簡単組立式。

用途スペーサー、テレビ台、モニター台、スペースラック、ローボード、スタンド、すきま収納、台として。材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)5.5幅(cm)80耐荷重(kg)20適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×29×13組立時間約20-30分内寸(cm)柱間:幅(間口)70.5、奥行19.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板(左):(手前)22×29×9、棚板(右):(手前)44.5×29×9内容量1台
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※本品にはテレビ台本体や、テレビ本体は含みません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44804684YSPC-8030(WW3/WH)棚ホワイトW(木目調)×柱ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804700YSPC-8030(OAK3/WH)棚オーク3(木目調)×柱ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804709YSPC-8030(CWL/BK)棚ウォルナット(木目調)×柱ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする