マットレストッパー

マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)マットレストッパー - YAMAZEN(山善)

寝心地・寝返りにこだわった高反発ウレタンを使った、マットレストッパー。薄型でも高い反発弾性で、心地よい寝返りをサポート。
復元率98%の、へたりにくいウレタンフォームを使用。抗菌機能カバー付き。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98%。
肌触りの良いカバーは、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、タンブル乾燥不可)。カバーの着脱がしやすいように、不織布製の内袋付き。裏面にはすべり止め付き。

用途マットレス、トッパーとして。ベッドマットレス、ウレタンマットレス。材質側地:ポリエステル100%、中袋:不織布ライトグレー反発度高反発材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※洗濯の際は、他の製品と分けた上で洗濯ネットをご使用ください。
※タンブル乾燥不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805120IMT-30SS(LGY)K1.9セミシングル80×180×3
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44805129IMT-30S(LGY)K2.4シングル97×195×3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
44805138IMT-30SD(LGY)K3セミダブル120×195×3
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44805147IMT-30D(LGY)K3.6ダブル140×195×3
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする