リクライニング折りたたみ&ソファベッド

リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善)

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ソファ、カウチ、ベッド、折りたたみ、便利な4通りの使い方。
日本のメーカー、KOYOのギアを使った安心のリクライニング機能は14段階と細かく設定可能。折りたたむと約1/4の長さになって、スペースを広く利用可能。折りたたんで移動もしやすいキャスター付き(うちストッパー付き2個)。

用途折りたたみベッド、リクライニングベッド、ソファ、ソファベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板 質量(kg)28.5 サイズシングル 種類リクライニング/折りたたみ/ソファ 機能キャスター付/リクライニング(手動) 寸法(幅W×長さL)(cm)92×201(床面) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×209×49 高さ(cm)(床面)41、(ベッド下)25 組立時間約30~40分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×100×108 リクライニング背もたれ:14段階 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YSB-110S(GRG/MWH) 44805400
YSB-110S(GRG/MWH) 44805400
44805400 YSB-110S(GRG/MWH) グレージュ
オープン
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
YSB-110S(BK/MBK) 44805409
YSB-110S(BK/MBK) 44805409
44805409 YSB-110S(BK/MBK) ブラック
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする