曜日別特売

脚付き木製チェスト

脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)脚付き木製チェスト - YAMAZEN(山善)

横も後ろも隙間がなくホコリの入りにくい木製チェスト
木目柄シートのシンプルな引き出し収納
側面は隙間もなく化粧仕上げ、背面は化粧なしで隙間はなく、ホコリの入りにくいつくり
天板は重いモノを載せてもOK
引出しは金属レール付きで開け閉めラクラク
高さ8.5cmで掃除もしやすい、かわいい木製脚付き

用途棚、クローゼット、チェストとして。たんす/収納ケース/引出し/引き出し/引出し収納/ナチュラルインテリア/タンス材質本体:プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧パーティクルボード、脚:天然木奥行(mm)420脚高(cm)約8.5内容量1台
注意
※プラスドライバーをご用意ください。※開梱直後、材料の繊維板の匂いがこもっていますので、換気をしながら組み立てください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806319FCL-3S(OAK)34016オーク(木目柄)685スリム
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806328FCL-4S(WW)34020ホワイトウォッシュ(木目柄)870スリム
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806337FCL-4S(OAK)34020オーク(木目柄)870スリム
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806380FCL-4W(OAK)54026オーク(木目柄)870ワイド
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806310FCL-3S(WW)34016ホワイトウォッシュ(木目柄)685スリム
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44806346FCL-3W(WW)54021ホワイトウォッシュ(木目柄)685ワイド
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44806355FCL-3W(OAK)54021オーク(木目柄)685ワイド
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44806364FCL-4W(WW)54026ホワイトウォッシュ(木目柄)870ワイド
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする