曜日別特売

アイアンハンガーラック

アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック - COLLEND(コレンド)

スタイリッシュなアイアン製ハンガーラック
アイアンを生かしたシンプルなフォルム
サイドフック2個付き
サイドフックを使って全身コーディネートが組めるため、お出かけ準備の時短に!
2か所にキャスターが付いており移動もスムーズ

用途ハンガーラック、コート掛け、洋服ラックとして。収納ラック/魅せる収納/見せる収納/洋服掛け/インテリア/洋服/衣類/コート/ジャケット/パンツ/スカート/トップス/ストール/帽子/鞄/カバン/かばん/バッグ/小物/コーディネート/寝室/シンプル/ワイド/おしゃれ/アイアン/キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマーブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806599IHR-S-UC4.8スリムハンガーポール10、フック各363.1×45.3×167
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年2月中旬
44806608IHR-W-UC5.2ワイドハンガーポール15、フック各393.1×45.3×167
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする