曜日別特売

肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転

肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 - YAMAZEN(山善)

背部・ヘッドレストリクライニング可能な回転式高座椅子
座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション
背部6段階リクライニング
ヘッドレスト14段階リクライニング
360度回転式
収納ポケット付き

用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×60.5-82.5×82.5-88折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×55×48リクライニングヘッドレスト:14段階、背もたれ:6段階座面高(cm)31.5内容量1台
取扱説明書:(0.73MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806924WLC-65(SBE/NA)ベージュ31510.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806940WLC-65(SGY/NA)グレー31510.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806949WLC-65(SBR/BR)ブラウン31510.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806958WLC-65(SNV/NA)ネイビー31510.5
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする