曜日別特売

PC5-38400 (DDR5-4800MHz) 対応デスクトップパソコン用メモリー

PC5-38400 (DDR5-4800MHz) 対応デスクトップパソコン用メモリー - グリーンハウス

確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー

仕様(CASレイテンシ)CL=40規格JEDEC準拠 PC5-38400 288pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.1(搭載DRAM:DDR5 SDRAM)保証期間永久ピン数(ピン)288転送レート(データ)38.4GB/秒RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-38400SPD対応メモリーインターフェイスDIMMクロック周波数(転送)4800MHz内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807999GH-DRV4800-8GB8
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
44808017GH-DRV4800-32GB32
オープン
30,980
34,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
44808008GH-DRV4800-16GB16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする