hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グリーン

hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グリーン - バーリーデータ

本製品は、コネクター部分にクリアー素材を使用しており、中の基板が見える近未来的なデザインを採用しております。
ケーブルは、充電及びデータ通信に対応し、Type-C電源とType-C機器を最大PD 60Wまでの急速充電にご利用いただけます。
ケーブルは丈夫なナイロンメッシュタイプで断線などに強い設計です。
ケーブルの長さは約1.2m。

仕様最大充電60Wまで対応質量(g)約31ケーブル長(m)約1.2対応充電データ通信ケーブル種類ナイロンメッシュ内容量1個
注意
※スマートフォンとパソコンの接続用で、映像出力などには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44808489U111-TT-GR
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする