hoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック

hoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック - バーリーデータ

本製品は、USB(A)充電器から Type-C×2 / iOS×1 /microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
4つ又ケーブル
Type-C×2、iOS×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。)
最大5V/2.0A対応(充電専用)
本製品は、Type-C×2、iOS×1、 micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
丈夫なメッシュケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。
全長:約1.0m
USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)

質量(g)約43全長(m)約1.0入力端子USB(A)出力端子Type-C×2、iOS×1、microUSB×1(充電専用)内容量1個
注意
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
※4ポートを同時に利用する場合、合計2Aまでの出力となります。USB電源は5V/2.0A以上をご利用ください。
※MFI非認証品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44808516X76-4IN1-TCX2-BK
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする