AG4639 牛床革手袋 外縫い

AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4639 牛床革手袋 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)

ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。柔らかく耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ材質牛床革入数1内容量1双
注意
※80度以上のものに直接触れないでください。回転体を伴う機械作業(ボール盤等)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44815629AG4639M22.57.511.523
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
44815638AG4639L23.08.012.025
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
44815647AG4639LL24.08.512.527
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする