曜日別特売
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647

AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647
AG4639 AG4639 牛床革手袋 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ) 44815647

AG4639 牛床革手袋 外縫い

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)24.0
内容量1双注文コード44815647品番AG4639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。柔らかく耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ
サイズ
LL
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12.5
手囲い(cm)
27
材質
牛床革
入数
1
注意
※80度以上のものに直接触れないでください。回転体を伴う機械作業(ボール盤等)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする