曜日別特売

2M H.265 ネットワーク ボックスカメラ

2M H.265 ネットワーク ボックスカメラ - Hanwha

0.01Lu×@F1.2(カラー)、0.001Lu×@F1.2(白黒)
すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
ジャイロセンサーを内蔵したDIS
デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
うろつき検知、方向検知、霧探知
デジタルオートトラッキング、サウンド分類、いたずら検知
モーション検知、ハンドオーバー
デュアルSDスロット(最大512GB)
縦表示モード(ホールウェイビュー)

材質プラスチック形状BOX型ブラック/アイボリー質量(g)420消費電力(W)PoE: Ma×. 7.5/12VDC: Ma×. 6.5/24VAC: Ma×. 9電源PoE(IEEE802.3af/Class3)/24VAC/12VDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.1×147.8×66.6解像度1920×1080/1280×1024/1280×960/1280×720/1024×768/800×600/800×448/720×576/720×480/640×480/640×360/320×240撮像素子1/2.8" 2MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44816837XNB-6000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする