HIKVISION(ハイクビジョン)
HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫; TVIPoC カメラに電源供給
仕様
【シャーシ】1U
電源(V)
DC48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×242×45
動作環境
-10~55℃(14~131°F)/10~90%
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
消費電力(W)
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819095
DS-1TP04I/AT
カメラ4台
≦2.3
≦6
【ビデオ】4ch
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44819086
DS-1TP08I/AT
カメラ8台
≦2.4
≦10
【ビデオ】8ch
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300