POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダー

POC一体型  4K対応 HD-TVI  16ch AIデジタルレコーダー - HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う

質量(kg)≦3.8(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦20(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819226iDS-7216HUHI-M2/P
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする