4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー

4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー - HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819269iDS-7216HUHI-M2/S≦2.1(HDDなし)DC12/5A≦19(HDDなし)16ch、最大32chのIPカメラ入力 (最大8MP)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819287iDS-7204HUHI-M2/S≦1.16(HDDなし)DC12/2.3A≦10(HDDなし)4ch、最大8ch (最大8MP)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819278iDS-7208HUHI-M2/S≦1.78(HDDなし)DC12/2.8A≦15(HDDなし)8ch、最大16ch (最大8MP)
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする