8CH Wifi-NVR

8CH Wifi-NVR - HIKVISION(ハイクビジョン)

H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮
最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域
4/8-chネットワークカメラ入力
4-ch@4MPまでのデコード性能
HDMI&VGA同時出力
簡単で安定なWi-Fi接続
圧縮と録画
H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。
全チャンネル4MP解像度まで対応
ストレージと再生
4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生
1SATAインターフェース(最大6TB)
スマート機能
ラインクロス、侵入検知機能サポート
ネットワークとイーサネットアクセス
2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート
Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理

仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819978DS-7108NI-K1/W/M
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする