モニター一体型Wifi-NVR

モニター一体型Wifi-NVR - HIKVISION(ハイクビジョン)

11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応
再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps)
H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
優れたWi-Fiパフォーマンス
据置または壁付け設置

質量(kg)≦1(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
映像出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819987DS-7604NI-L1/W4CH4ch
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44819996DS-7608NI-L1/W8CH8ch
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする