曜日別特売

SIM対応バレット ネットワークカメラ金具

SIM対応バレット ネットワークカメラ金具 - HIKVISION(ハイクビジョン)

アルミニウム合金材料、表面溶射処理
ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています
カメラ底板にはスポンジマットを採用
カメラ底板は回転可能
簡単な設置

材質アルミニウム合金寸法(mm)70×97.1×217.9Hikvision ホワイト質量(g)201アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用角度調節パン:360°/チルト:-45~45°内容量1台
注意
※ブラケットの色に注目してください。
※ブラケットは平らな壁面に設置してください。
※カメラとマウントの合計重量の3倍以上を支えることができる壁であること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820075DS-1292ZJ
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする