4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー

4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー - HIKVISION(ハイクビジョン)

H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大 32ch の IP カメラ入力
最大 32ch@1080p のデコード性能
最大 320Mbps の受信帯域幅

質量(kg)≦5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820240DS-7732NI-M4
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする