HIKVISION(ハイクビジョン)
4K対応 ネットワークビデオレコーダー
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg)
≦3
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
≦15(HDD なし、PoE オフ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×315×52
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
動作温湿度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820258
DS-7608NI-M2/8P
8ch
-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44820249
DS-7616NI-M2/16P
16ch
-10~55℃(14~131°F)/10~90%
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください