HIKVISION(ハイクビジョン)
バレットカメラ用 ジャンクションボックス
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質
アルミニウム合金
色
白
質量(g)
251
耐荷重(kg)
4.5
寸法(Φmm)
88.5
内容量
1台
注意
※ブラケットは平らな壁に設置する必要があります。
※屋外で使用する場合は防水ゴムを装着して下さい。
※設置する壁はカメラとマウントの合計重量の3倍以上を支えることができなければなりません。
※ブラケットの最大負荷重量は4.5kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820337
DS-1260ZJ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。