曜日別特売

ドームカメラ用 ジャンクションボックス

ドームカメラ用 ジャンクションボックス - HIKVISION(ハイクビジョン)

表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き

材質アルミニウム合金質量(g)約150耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)111外観Hikvision ホワイト内容量1台
注意
※ジャンクションボックスは平らな面に設置する必要があります。
※屋外の使用には防水ゴムが必要です。
※壁は、カメラとジャンクションボックスの総重量の3倍以上を支えることができる必要があります。
※ジャンクションボックスの最大耐荷重は4.5kg(9.92ポンド)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820346DS-1280ZJ-DM18
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする