曜日別特売

4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ

4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ - HIKVISION(ハイクビジョン)

DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。
このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。
IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応
4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート
PoEポートあたり最大30ワット
PoE電力バジェット58W
PoEポートの4kVサージ保護
IEEE 802.3xフロー制御のサポート
プラグアンドプレイインストール
1 Gbpsスイッチングファブリック
448 KビットRAMデータバッファ
1K MACアドレスエントリ
丈夫な金属製のエンクロージャ

寸法(mm)132×93.3×27.6質量(kg)0.299ポート数【ネットワーク】5消費電力(W)≦63電源DC51V/1.25A使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820897DS-3E0105P-E
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする