DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成


