小泉製麻
バインダーひも黄麻(ジュート)
品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質
黄麻(ジュート)
質量(kg)
約2.6
色
黄麻
長さ(m)
850
規格
(紐)14番手×6本撚り
内容量
1セット(850m×6個)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821220
11665050
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300