TOPLAND
ライト付きUSBアダプタ
停電時に携帯灯として使えるライト付きUSBアダプタ。停電時自動で点灯。普段は足元灯、枕元灯として利用できます。
用途
USBポート、足元電灯、携帯灯として。急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ/防災/防災グッズ/非常灯/ライト
色
ホワイト
質量(g)
105
コネクタ形状
Aタイプ
定格出力
USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
保証期間
1年
USBポート数
2ポート
明るさ
3段階(LEDライト)
連続点灯時間(時間)
50(弱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821710
CHAC24L-WT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください