TOPLAND
急速充電ケーブル
スマートフォン、タブレット用ケーブル。急速充電タイプ。
用途
スマートフォン、タブレットなどの充電に。
仕様
USB-A・microUSB
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
最大出力
2.4A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821947
CHSPCBRB100-WT
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください