日本デンソー
工業扇風機用 かぶせる安全ネット
こんなお得な商品も!
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥
579
税込
¥
637
(1件のレビュー)
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途
扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網
材質
ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム
色
黒
質量(g)
40
適合サイズ
羽根径50cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×0.8×50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822218
T-199(BK)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください