ダイニングこたつ用回転チェア

ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善)

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。
和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。

用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア 材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44822604 GDC-021AT(DB)×2 1セット(2脚) ダークブラウン
オープン
24,900
27,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44822620 GDC-021AT(NB)×2 1セット(2脚) ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44822629 GDC-021AT(DB)×4 1セット(4脚) ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44822638 GDC-021AT(NB)×4 1セット(4脚) ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする