曜日別特売

OPEN COUNTRY M/T

OPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRESOPEN COUNTRY M/T - TOYO TIRES

オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。
「M/T」がMud Terrainを示すとおり、OPEN COUNTRY M/Tは不整地や泥濘地などあらゆる路面をも走破できるパフォーマンスと耐久性を有する本格的オフロード向けSUV/CCV用タイヤ
アグレッシブかつ機能的なトレッドデザインは悪路走破性のみならず、トラクション性能やブレーキ性能の向上に寄与
タイヤ構造はオフロードレースでのノウハウを生かした、耐外傷性の高いタフネス構造となっています。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全9種類を絞り込む
リム径
タイヤ幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482326837X1350 R20 127Q2037×13.50R20 LT 127Q11(総幅)3649 1/2~12
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4482327740X1350 R17 121Q1740×13.50R17 LT 121Q11(総幅)3619~11 1/2
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4482328635X1250 R20 121Q2035×12.50R20 LT 121Q10(総幅)3308 1/2~11
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4482330431X1050 R15 109Q1531×10.50R15 LT 109Q8.5(総幅)2727~9
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4482332037X1350 R17 121Q1737×13.50R17 LT 121Q11(総幅)3459~11 1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823329LT265/65 R17 120P17LT265/65R17 120/117P8(総幅)2728~9 1/2
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823338LT225/75 R16 103Q16LT225/75R16 103/100Q6(総幅)2146~7 1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4482334730X950 R15 104Q1530× 9.50R15 LT 104Q7.5(総幅)2406~8
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4482329535X1250 R17 121P1735×12.50R17 LT 121P10(総幅)3188~10 1/2
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする