PROXES CL1 SUV

PROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRESPROXES CL1 SUV - TOYO TIRES

上質な静粛性室内空間を楽しめるSUV専用低燃費タイヤ
PROXES CL1 SUVはSUVの快適な走行をサポートするため、静粛性能と耐摩耗性能を高めたSUV専用タイヤです。
タイヤパターンの設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※2内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。
最適なパターン設計により、局所的な摩耗を抑えるとともに、ノイズをメーカー従来品(PROXES CF2 SUV)比で22%低減することに成功しました。
メーカー独自の材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を駆使したゴムの配合により、すべてのサイズで、国内タイヤラベリング制度の転がり抵抗性能「A」、ウェットグリップ性能「b」を取得し、低燃費タイヤとしての性能も確保しています。

用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44823627215/55 R18 95V18215/55R18 95V7(総幅)2266~7 1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823636205/55 R17 91V17205/55R17 91V6.5(総幅)2145 1/2~7 1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823645195/60 R17 90H17195/60R17 90H6(総幅)2015 1/2~7
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823654195/65 R16 92H16195/65R16 92H6(総幅)2015 1/2~7
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする