曜日別特売

PROXES Sport 2

PROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRESPROXES Sport 2 - TOYO TIRES

高次元のハンドリング性能とブレーキ性能を実現。環境にも配慮したプレミアムスポーツタイヤ
PROXES Sport 2はスポーツタイヤに求められるハンドリング性能とブレーキ性能を高次元で実現させたプレミアムスポーツタイヤです。
パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を、材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を活用しました。
非対称のトレッドパターンとコンパウンドを採用することによって機能の分担を図り、ブレーキ性能とハンドリング性能を効果的に向上させています。
トレッド部の内側のコンパウンドにはゴムの柔軟性に寄与するシリカを均一に分散することで、路面の凹凸にタイヤがしなやかに接地し、ウェット、ドライ双方の路面でのグリップ性能が向上しました。
一方で外側のコンパウンドでは、シリカの分散を制御することでゴムの剛性を確保しています。
構造設計ではサイド部のたわみを最適化する新プロファイル形状を採用することで、レーンチェンジやコーナリングの際にタイヤの変形が抑制され、ウェット路面、ドライ路面でのハンドリング性能の向上に寄与しました。

用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44823670255/35ZR20 9720255/35ZR20 (97Y)9(総幅)2608 1/2~10
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823679275/35ZR19 10019275/35ZR19 (100Y)9.5(総幅)2789~11
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823688265/35ZR19 9819265/35ZR19 (98Y)9.5(総幅)2719~10 1/2
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823697255/50 R19 107Y19255/50 R19 107Y8(総幅)2657~9
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823706255/40 R19 100Y19255/40 R19 100Y9(総幅)2608 1/2~10
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823715255/35ZR19 9619255/35ZR19 (96Y)9(総幅)2608 1/2~10
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823724245/45 R19 102Y19245/45 R19 102Y8(総幅)2437 1/2~9
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823740245/35ZR19 9319245/35ZR19 (93Y)8.5(総幅)2488~9 1/2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823749235/55 R19 105Y19235/55 R19 105Y7.5(総幅)2456 1/2~8 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823758235/35ZR19 9119235/35ZR19 (91Y)8.5(総幅)2418~9 1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823767225/45ZR19 9619225/45ZR19 (96Y)7.5(総幅)2257~8 1/2
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823776225/40 R19 93Y19225/40 R19 93Y8(総幅)2307 1/2~9
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823785225/35ZR19 8819225/35ZR19 (88Y)8(総幅)2307 1/2~9
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823794255/40ZR18 9918255/40ZR18 (99Y)9(総幅)2608 1/2~10
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823810245/45 R18 100Y18245/45 R18 100Y8(総幅)2437 1/2~9
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823819245/40ZR18 9718245/40ZR18 (97Y)8.5(総幅)2488~9 1/2
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823828235/60 R18 107W18235/60 R18 107W7(総幅)2406 1/2~8 1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823837235/50 R18 101Y18235/50 R18 101Y7.5(総幅)2456 1/2~8 1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823846235/45ZR18 9818235/45ZR18 (98Y)8(総幅)2367 1/2~9
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823855235/40ZR18 9518235/40ZR18 (95Y)8.5(総幅)2418~9 1/2
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823864225/45ZR18 9518225/45ZR18 (95Y)7.5(総幅)2257~8 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
44823880225/40 R18 92Y18225/40 R18 92Y8(総幅)2307 1/2~9
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823889215/45 R18 93Y18215/45 R18 93Y7(総幅)2137~8
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする