H30

H30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRESH30 - TOYO TIRES

アクティブスポーツへの好奇心がみなぎるドレスアップタイヤ。
ビジネスバン専用のドレスアップタイヤです。
タイヤのサイド部にはブランドロゴを白文字で立体的に表現したホワイトレターを用いて、疾走感をイメージしたデザインを採り入れています。
ビジネスユースを想定し、タイヤに求められる耐摩耗性能と車両の積載条件を考慮したサイズラインアップを取りそろえました。
材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いてコンパウンドの開発を行ないました。
転がり抵抗の低減、ウェット性能の向上に効果を発揮するシリカを増量させたことなどにより、これらの性能を高いレベルで最適化させています。
構造設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を用いて、耐久性の高い構造を採用しました。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44823898225/50 R18 107R18225/50 R18 C 107/105R7(総幅)2256~8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823907215/60 R17 109R17215/60 R17 C 109/107R6.5(総幅)2146~7 1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823916215/65 R16 109R16215/65 R16 C 109/107R6.5(総幅)2146~7 1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44823925195/80 R15 107N15195/80 R15 107/105N5.5(総幅)1965~6
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする