曜日別特売

OPEN COUNTRY A/T III

OPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III - TOYO TIRES

オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。
発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。
SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。
トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。
降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。
季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44824065LT285/70 R17 116Q17LT285/70 R17 116/113Q8.5(総幅)2927 1/2~9 1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824074285/50 R20 112H20285/50 R20 112H9(総幅)2978~10
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824090265/55 R20 113H20265/55 R20 113H8.5(総幅)2777 1/2~9 1/2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824099265/50 R20 107H20265/50 R20 107H8.5(総幅)2777 1/2~9 1/2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824108285/60 R18 120H18285/60 R18 120H8.5(総幅)2928~10
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824117265/65 R18 114H18265/65 R18 114H8(総幅)2727 1/2~9 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824126265/60 R18 110H18265/60 R18 110H8(総幅)2727 1/2~9 1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824135255/70 R18 113T18255/70 R18 113T7.5(総幅)2606 1/2~8 1/2
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824144235/60 R18 107H18235/60 R18 107H7(総幅)2406 1/2~8 1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824160275/65 R17 115H17275/65 R17 115H8(総幅)2797 1/2~9 1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824169265/70 R17 115T17265/70 R17 115T8(総幅)2727~9
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824178265/65 R17 112H17265/65 R17 112H8(総幅)2727 1/2~9 1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824187255/65 R17 114H17255/65 R17 114H7.5(総幅)2607~9
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824196245/65 R17 111H17245/65 R17 111H7(総幅)2487~8 1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824205235/65 R17 108H17235/65 R17 108H7(総幅)2406 1/2~8 1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824214225/65 R17 102H17225/65 R17 102H6.5(総幅)2286~8
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824239275/70 R16 114T16275/70 R16 114T8(総幅)2797~9
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824248265/70 R16 112T16265/70 R16 112T8(総幅)2727~9
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824257255/70 R16 111T16255/70 R16 111T7.5(総幅)2606 1/2~8 1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824266245/70 R16 111T16245/70 R16 111T7(総幅)2486 1/2~8
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824275235/70 R16 106T16235/70 R16 106T7(総幅)2406~8
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824284225/70 R16 103H16225/70 R16 103H6.5(総幅)2286~7 1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824300215/70 R16 100T16215/70 R16 100T6.5(総幅)2215 1/2~7
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824309175/80 R16 91S16175/80 R16 91S5(総幅)1774 1/2~6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824318265/70 R15 112T15265/70 R15 112T8(総幅)2727~9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824327235/75 R15 109T15235/75 R15 109T6.5(総幅)2356~8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824230215/60 R17 96H17215/60 R17 96H6.5(総幅)2216~7 1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824345195/80 R15 96S15195/80 R15 96S5.5(総幅)1965~6 1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824336215/75 R15 100T15215/75 R15 100T6(総幅)2165 1/2~7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする