OPEN COUNTRY A/T EX

OPEN COUNTRY A/T EX - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T EX - TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T EX - TOYO TIRES

ドライマッドをスマートに走り抜けるオールテレーンSUVCCV専用タイヤ
OPEN COUNTRY A/T EXはミドルクラスのSUVをターゲットに、純正サイズを中心としたラインアップでユーザーニーズに応えます。
舗装されていない泥濘地などのオフロード重視ではなく、一般道や高速道路などのオンロードでスマートに走り抜けることを考慮した、スタイリッシュなトレッドパターンを採用
サイド部にはブランドロゴとタイヤのパターン名を白文字で立体的に表現したホワイトレターを採用し、デザイン性を重視しています。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径
標準リム幅(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44824370225/65 R17 102H225/65R17 102H(総幅)22865176.56~8
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824354235/60 R18 103H235/60R18 103H(総幅)240601876 1/2~8 1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824379215/70 R16 100H215/70R16 100H(総幅)22170166.55 1/2~7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824388205/65 R16 95H205/65 R16 95H(総幅)209651665 1/2~7 1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824397195/65 R16 92H195/65R16 92H(総幅)201651665 1/2~7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする